Těsnicí kroužek HP pro upínací matici ER CENTRO P 7 mm

Artiklové číslo: 309666 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (stoupání po 1 mm) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Centro P
    Upínací ⌀ 7 mm
    Pro typ DI16
    Vnější ⌀ D 12,6 mm
    Výška L 2 mm
    Druh produktu příslušenství kleštinových upínačů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309666 7
    EAN / GTIN 2050001705006
    Číslo výrobce 24303010700

    Popis

    Provedení:

    Mini = všechny velikosti s písmenem M, velmi štíhlá konstrukce.
    MiniSlim = velikost s „MS“, extrémně štíhlá konstrukce.
    Kónické = všechny velikosti s písmenem C.
    Standard
    = všechny ostatní velikosti.
    Vulkanizované vysokotlaké těsnicí kroužky do 80 barů.
    Přemostění upínacího ⌀ 0,5 mm (+ 0,4 / − 0,1).

    Poznámka:

    Upínací matice ER typu CP a těsnicí podložky typu HP systému FAHRION se k jiným systémům nehodí!
    Upínací matice ER FAHRION CENTRO P HDC není vhodná pro standardní upínací kleštinový trn ER CENTRO P.
    • Těsnicí kroužky s odstupňováním po 0,5 mm na poptávku.
    • Těsnicí kroužky DI40 na poptávku.

    Není kompatibilní s jinými systémy těsnicích podložek!

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Centro P" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku