Těsnicí podložka pro upínací matice ER, ER 25, Upínací ⌀ d: 10mm

Artiklové číslo: 309630 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ d 10 mm
Pro typ ER 25
Obsah sady 13
Vnější ⌀ D 21 mm
Druh produktu Těsnění

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309630 10
EAN / GTIN 7640128495260
Číslo výrobce 9.25.100

Popis

Vhodné pro:

Upínací matice ER č. 309615; 309621; 309652.
Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

  • Rozsah upínání = jmenovitý rozměr − 0,5 mm.
  • ⌀ upnutí odstupňován po 1 mm.
  • Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí!
  • Vhodné do 80 barů.
  • Vestavba: popis na vnitřní straně upínací matice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku