Těsnicí podložka pro upínací matice ER 7 mm

Artiklové číslo: 309627 7
Sleva
595,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ ER 20
Vnější ⌀ D 16 mm
Druh produktu Těsnění

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309627 7
EAN / GTIN 7640128495123
Číslo výrobce 9.20.070

Popis

Vhodné pro:

Upínací matice ER č. 309615; 309621; 309652.

Poznámka:

  • Rozsah upínání = jmenovitý rozměr − 0,5 mm.
  • ⌀ upnutí odstupňován po 1 mm.
  • Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí!
  • Vhodné do 80 barů.
  • Vestavba: popis na vnitřní straně upínací matice.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku