Těsnicí podložka pro upínací matice ER 6 mm

Artiklové číslo: 309625 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ d 6 mm
    Pro typ ER 16
    Obsah sady 7
    Vnější ⌀ D 13 mm
    Druh produktu Těsnění

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309625 6
    EAN / GTIN 7640128495031
    Číslo výrobce 9.16.060

    Popis

    Vhodné pro:

    Upínací matice ER č. 309615; 309621; 309652.
    Všechny standardní kleštinové upínače ER.

    Poznámka:

    • Rozsah upínání = jmenovitý rozměr − 0,5 mm.
    • ⌀ upnutí odstupňován po 1 mm.
    • Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí!
    • Vhodné do 80 barů.
    • Vestavba: popis na vnitřní straně upínací matice.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku