Upínací kleština velmi úzká vnitřní chlazení 1 mm

Artiklové číslo: 309572 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý upínací ⌀ d 1 mm
    Vnější ⌀ D 10,1 mm
    Celková délka L 50 mm
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309572 1
    EAN / GTIN 4250261512941
    Číslo výrobce 136 0601 000 0

    Popis

    Provedení:

    Zcela kalené a broušené. Velmi úzká konstrukce. Kleština je tažena pomocí závitu zezadu skrz pouzdro do sedla kuželu. Redukovaná rušivá kontura díky nepoužití upínací matice.
    Se speciálním povlakem pro vyšší přídržný moment.

    Vhodné pro:

    Velmi úzký kleštinový trn č. 300772; 304981; 304982; 309571.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku