Adaptér ER / kleština extra úzká 25

Artiklové číslo: 309571 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro upínací kleštinu ER Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 13,5 mm
L1 25 mm
L2 12 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309571 25
EAN / GTIN 4250261555955
Číslo výrobce 310 1006 325 1

Popis

Provedení:

Kompletně zakalená, vybroušená a předem vyvážená. Adaptace ze standardních kleštinových trnů ER na extra úzké upínací kleštiny č. 309572 a 309573.

Výhoda:

Menší rušivá kontura umožňuje obrábění také u těžce přístupných konstrukčních dílů. Přívod chladicí kapaliny skrz nástroj nebo podél stopky.

Použití:

K použití především na soustruhu u statických nebo poháněných nástrojů, ale také upínacích kleštinových trnů ER.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Adaptér ER / kleština extra úzká  25

Adaptér ER / kleština extra úzká 25

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
8 395,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání
198,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Vnější ⌀ D 13,5
L1 25
L2 12
Druh produktu Upínací kleština Upínací kleština

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku