Sada upínacích kleštin OZ typ 462 E 15dílná, pro sklíčidla 5–25 mm

Artiklové číslo: 309562
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
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
Norm ISO 10897
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309562
EAN / GTIN 2050001699404
Číslo výrobce 1220216

Popis

Provedení:

Pružinová ocel, zcela kalená a broušená. Průchozí otvor (delší rozsah upínání oproti kleštinám DIN) zvyšuje upínací sílu. Vícenásobné drážky oproti kleštinám DIN, díky tomu větší hloubka zasunutí do kleštinového upínače. Vhodné pro spirálové vrtáky pro upínání přes vodicí fazetku. Rozsah upínání = jmenovitý rozměr do mínus 0,5 mm. Oboustranně 5- nebo 6-násobně drážkované.

Výhoda:

  • Lepší obvodová házivost = osově rovnoběžné centrování v kuželu; bez výkyvu.
  • Vyšší upínací síla = díky větším třecím plochám.
  • Vyšší systémová tuhost = vhodné k frézování vysokými rychlostmi.
  • Delší doba životnosti nástrojů.

Rozsah dodávky:

Kleštiny OZ (č. 309550) ⌀ 5−16 mm (stoupání po 1 mm) a ⌀ 18,20 a 25 mm, včetně dřevěné kazety.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku