{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 9 mm | |
Pro sklíčidlo | 2 mm - 16 mm | |
Norma | ISO 10897 | |
Typ | 415 E | |
Vnější ⌀ D | 25,5 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309540 9 | |
EAN / GTIN | 2050001704412 | |
Číslo výrobce | 12201010900 |