Upínací kleština ER pro závitníky 4,5 mm

Artiklové číslo: 309455 4,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 4,5 mm
Upnutí ER 16
Vnější ⌀ D 16 mm
Celková délka L 32,5 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309455 4,5
EAN / GTIN 4062406254032
Číslo výrobce 309455 4,5

Popis

Provedení:

  • Sevření závitníku pomocí oběžného kuličkového upínacího mechanizmu.
  • Integrované rychlovýměnné zařízení.
  • Kleštiny pro závitové vrtání podobně DIN 6499 / ISO 15488.

Výhoda:

Rychlé zablokování a odblokování aktivací pružiny. Není potřebné šroubování u čtyřhranu závitníku.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý ⌀. Nehodí se do přesného upínacího kleštinového trnu ER CENTRO P.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku