{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 7 mm | |
Upnutí | ET 32 | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnější ⌀ D | 33 mm | |
Celková délka L | 42,5 mm | |
Axiální kompenzace | 0,1 mm | |
Radiální kompenzace R – obrábění závitů | 0,5 mm | |
Radiální kompenzace R – vystružování | 0,1 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309448 7 | |
EAN / GTIN | 4045197783127 |