{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 6 mm | |
Upnutí | ET 16 | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnější ⌀ D | 17 mm | |
Celková délka L | 29 mm | |
Axiální kompenzace | 0,1 mm | |
Radiální kompenzace R – obrábění závitů | 0,3 mm | |
Radiální kompenzace R – vystružování | 0,05 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309445 6 | |
EAN / GTIN | 4045197782885 | |
Číslo výrobce | 309445 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
2 055,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
2 385,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
2 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ET 16 | ET 25 | ET 32 |
Vnější ⌀ D | 17 mm | 26 mm | 33 mm |
Celková délka L | 29 mm | 35 mm | 42,5 mm |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Radiální kompenzace R – obrábění závitů | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |