Závitová vložka pro upínací kleštinu ER ochrana proti vytažení secuRgrip 20 mm

Artiklové číslo: 309426 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý upínací ⌀ d 20 mm
    Norma ISO 15488-B
    Obvodová házivost ≤ 5 µm
    Typ s ochranou proti vytažení
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309426 20
    EAN / GTIN 2050002050129
    Číslo výrobce 769420000

    Popis

    Provedení:

    Upínací kleštiny s pojistkou secuRgrip® mají v upínacím otvoru konturu podobnou závitu. Díky použití závitové vložky ve vybroušené HB ploše (Weldon) frézy lze do upínací kleštiny zašroubovat kombinaci fréza + závitová vložka a tím zabránit vysunutí nástroje.
    Závitová vložka z kovu, s povlakem TiN.

    Popis:

    Při obrábění drahých obrobků máte jen jednu šanci na bezchybné provedení. Změna délky způsobená nechtěným vytažením nástroje může vést k vážným poškozením obrobku. Upínací kleštiny ER secuRgrip nabízejí maximální ochranu proti vytažení nástroje během frézování.

    Výhoda:

    • Procesně spolehlivá práce – 100% ochrana proti vytažení nástroje.
    • Delší životnost nástroje.
    • Upínací kleština s tlumením vibrací.
    • Úplná flexibilita díky systému upínacích kleštin ER.
    • Uživatelsky komfortní manipulace – není zapotřebí žádná úprava upínacího kleštinového trnu.

    Použití:

    Díky systému secuRgrip® se z běžného upínacího kleštinového trnu stane trn s ochranou proti vytažení nástroje, který však zachovává výhody flexibilního systému upínacích kleštin ER.

    Vhodné pro:

    Upínací kleština ER secuRgrip® č. 309422 a 309423.

    Poznámka:

    Upíná pouze jmenovitý průměr. Pozor na správné usazení v upínacím sklíčidle: Při použití např. ve velmi krátkém upínacím pouzdře odstraňte podle potřeby podložku pro kompenzaci délky na spodní straně kleštiny.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku