{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 2,8 mm | |
Upnutí | ET 16 | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | 4033 E | |
Vnější ⌀ D | 17 mm | |
Celková délka L | 27 mm | |
Axiální výtah | 7 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309425 2,8 | |
EAN / GTIN | 2050001703927 | |
Číslo výrobce | 13363010280 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací 2,8 mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
2 745,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
2 111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ET 16 | ET 16 |
Vnější ⌀ D | 17 | 17 |
Celková délka L | 27 | 29 |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 2,8 | 2,8 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Radiální kompenzace R – obrábění závitů | 0,3 | |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |