{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 9 mm | |
Upnutí | ER 32 | |
Norm | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Vnější ⌀ D | 32,7 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309418 9 | |
EAN / GTIN | 2050001766014 | |
Číslo výrobce | 13836010900 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním a tryskami 9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
2 436,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
933,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
1 223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Vnější ⌀ D | 32,7 | 33 | 32,7 |
Celková délka L | 40 | 40 | 40 |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 9 | 9 | 9 |
Norm | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |