{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 16 mm | |
Upnutí | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4537 E | |
Vnější ⌀ D | 32,7 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309414 16 | |
EAN / GTIN | 2050001764799 | |
Číslo výrobce | 13826011600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 645,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
1 266,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 32 | ER 32 |
Vnější ⌀ D | 32,7 | 32,7 |
Celková délka L | 40 | 40 |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 16 | 16 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 | ≤ 10 |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |