Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním, ER 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 9mm

Artiklové číslo: 309411 9
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 9 mm
Upnutí ER 25
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 4282 E
Vnější ⌀ D 25,7 mm
Celková délka L 34 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309411 9
EAN / GTIN 4045197666123
Číslo výrobce 309411 9
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 70 barů!).
S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Poznámka:

Upínací kleštiny ER HOLEX® nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku