Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním 14 mm

Artiklové číslo: 309409 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 14 mm
Upnutí ER 25
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 4282 E
Vnější ⌀ D 25,7 mm
Celková délka L 34 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309409 14
EAN / GTIN 2050001768636
Číslo výrobce 13825011400

Popis

Provedení:

S vnitřním čtyřhranem pro pozitivní unášení závitníku.
S těsnicí zátkou pro vnitřní chlazení (do 60 barů!).
Antikorozní ochrana FAHRION®:
  • Kleština kompletně povlakovaná, včetně funkčních ploch.
  • Prodlužuje životnost kleštiny, zajišťuje plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER, upínací kleštiny FAHRION také pro přesné ER kleštinové sklíčidlo CENTRO P.

Poznámka:

Upínací kleštiny FAHRION® podobné ISO 15488-A.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním 14 mm

Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním 14 mm

na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 497,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
1 157,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí ER 25 ER 25
Vnější ⌀ D 25,7 25,7
Celková délka L 34 34
Jmenovitý upínací ⌀ d 14 14
Obvodová házivost ≤ 10 ≤ 10
Typ 4282 E 4282 E
Druh produktu Upínací kleština Upínací kleština
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
    Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku