{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 9 mm | |
Upnutí | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4031 E | |
Vnější ⌀ D | 16,7 mm | |
Celková délka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 309403 9 | |
EAN / GTIN | 4045197666055 | |
Číslo výrobce | 309403 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním 9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 018,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
843,00 CZK
618,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 16 | ER 16 |
Vnější ⌀ D | 16,7 mm | 17 mm |
Celková délka L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 9 mm | 9 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4031 E | 425 E |