Sada upínacích kleštin ER HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 430 E

Artiklové číslo: 309393
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upnutí ER 25
    Norma ISO 15488-B
    Obvodová házivost ≤ 2 µm
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309393
    EAN / GTIN 2050001766540
    Číslo výrobce 13615160070

    Popis

    Provedení:

    Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost 3 µm (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.
    Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

    Výhoda:

    Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

    Vhodné pro:

    Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

    Poznámka:

    • Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.
    • Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku