Prodloužení 3/8″ s přídržným magnetem

Artiklové číslo: 3093921
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3093921
    EAN / GTIN 4010886955406
    Číslo výrobce 3093921

    Popis

    Popis:

    Pro ruční nástrčné kulová hlavice s průchozím otvorem a čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
    Držící magnet upevní šrouby nebo matice v objímce tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě
    Ovládání jednou rukou - šroub nebo matici lze ihned zašroubovat pomocí objímky
    Magnetické pole držícího magnetu drží šrouby a matice v objímce uprostřed bez přímého kontaktu
    Silný permanentní magnet pevně drží i velké šrouby
    Vhodné zejména pro práci ve stísněných montážních prostorech
    Kované žíháním
    Vanadová ocel 31CrV3, pochromované

    Charakteristika:

    • Drive square [metrický]: 10 mm
    • Drive square [imperiální]: 3/8″
    • Celková délka [mm]: 120 mm
    • Obsah (počet ks): 1 ks.
    • Materiál: chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Čistá hmotnost [kg]: 0,065 kg
    • Povrch: chromovaný
    • K dispozici registrace REACH: ne
    .

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku