Prodloužení univerzálního kloubu 1/2″ 180 mm

Artiklové číslo: 3093719
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3093719
EAN / GTIN 4010886951231
Číslo výrobce 3093719
L-číslo L60160 5492

Popis

Popis:

S kulovým zakončením
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranným převodem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
Prodloužení umožňuje otáčení až o 18°
Zatížitelnost max. 230 N-m
Vanadiová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks
  • Materiál: chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Norma: DIN 3120ISO 1174
  • Povrch: matně chromovaný
  • Možnost registrace v rejstříku: ne
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku