Upínací kleština ER HP s utěsněním 5 mm

Artiklové číslo: 309371 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 5 mm
Upnutí ER 16
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 2 µm
Typ 425 E
Vnější ⌀ D 16,7 mm
Celková délka L 27,5 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309371 5
EAN / GTIN 2050001768452
Číslo výrobce 13623010500

Popis

Provedení:

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost 3 µm (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.
Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Poznámka:

  • Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.
  • Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).

utěsněním pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů). Podobně jako ISO 15488-A.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku