Upínací kleština ER HP s utěsněním, ER 11, Jmenovitý upínací ⌀ d: 3mm

Artiklové číslo: 309369 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 3 mm
Upnutí ER 11
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 2 µm
Typ 4012 E
Vnější ⌀ D 11,2 mm
Celková délka L 18 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309369 3
EAN / GTIN 2050001767318
Číslo výrobce 13621010300
Výrobce Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost 3 µm (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.
Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Poznámka:

  • Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.
  • Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).

utěsněním pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů). Podobně jako ISO 15488-A.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku