Nůžky na kabely

Artiklové číslo: 3093557
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3093557
EAN / GTIN 4010886951842
Číslo výrobce 3093557
L-číslo L60160 5498

Popis

Popis:

Max. Řezná kapacita Ø 10 mm²
Pro řezání vícežilových měděných a hliníkových kabelů do Ø 10 mm
Přesné broušení pro optimální přenos a nová řezná geometrie
Není vhodné pro ocelové dráty a měděné vodiče tažené natvrdo
Tvrdost řezných hran 55 HRC
Speciální tepelně zpracovaná ocel, kovaná, broušená
S ochranou rukojeti proti ponoření.

Charakteristika:

  • Celková délka [palce]: 6,1/2
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks
  • Průměr šňůry/kabelu: 10
  • Průřez šňůry [mm²]: 50
  • Nastavitelný následně: ne
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,18 kg
  • Možnost registrace na dosah: ne
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku