Sada upínacích kleštin ER 18dílná 3−20 mm s utěsněním a tryskami, ER 32

Artiklové číslo: 309285
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí ER 32
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309285
EAN / GTIN 4045197666727
Číslo výrobce 309285
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.
Utěsněná provedení s tryskami pouze pro jmenovitý ⌀.
Typ A.

Rozsah dodávky:

V pouzdru s vložkou z tvrdé pěny, 1 mm vzestupně.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku