Sada upínacích kleštin ER 18dílná 3−20 mm

Artiklové číslo: 309280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upnutí ER 32
    Norma ISO 15488-B
    Obvodová házivost ≤ 10 µm
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309280
    EAN / GTIN 4045197151926
    Číslo výrobce 309280

    Popis

    Provedení:

    Zcela kalené a broušené. Leštěné.

    Rozsah dodávky:

    V pouzdru s vložkou z tvrdé pěny, 1 mm vzestupně.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku