Sada upínacích kleštin ER 23dílná 4−26 mm

Artiklové číslo: 309028
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upnutí ER 40
    Norma ISO 15488-A
    Obvodová házivost ≤ 5 µm
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309028
    EAN / GTIN 2050001768223
    Číslo výrobce 1371716

    Popis

    Provedení:

    Kompletně kalená a broušená.
    Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

    Výhoda:

    Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

    Rozsah dodávky:

    V dřevěné kazetě, vzestupně po 1 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku