ER kleština 10 mm

Artiklové číslo: 309000 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
899 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý upínací ⌀ d 10 mm
    Upnutí ER 32
    Norma ISO 15488-B
    Obvodová házivost ≤ 10 µm
    Typ 470 E
    Vnější ⌀ D 33 mm
    Celková délka L 40 mm
    Druh produktu Upínací kleština

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 309000 10
    EAN / GTIN 4045197151551
    Číslo výrobce 309000 10

    Popis

    Provedení:

    Zcela kalené a broušené. Leštěné.

    Poznámka:

    Přemostění upínacího ⌀  je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 – 9 mm, kromě  1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).
    Kleštiny ER16, ER25 a ER32 bez těsnění jsou přes eshop k dispozici také v palcových rozměrech.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku