ER kleština s utěsněním, ER 25, Jmenovitý upínací ⌀ d: 8mm

Artiklové číslo: 308946 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 8 mm
Upnutí ER 25
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Typ 429 E
Vnější ⌀ D 25,7 mm
Celková délka L 34 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308946 8
EAN / GTIN 2050001767349
Číslo výrobce 13725010800
Výrobce Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená.
Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Poznámka:

Použitím těsnění pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) lze upínat pouze jmenovitý rozměr. Podobně jako ISO 15488-A.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku