ER kleština 9 mm

Artiklové číslo: 308930 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: ISO 15488-B
  • Obvodová házivost: ≤ 10

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 9 mm
Upnutí ER 20
Norma ISO 15488-B
Obvodová házivost ≤ 10 µm
Typ 428 E
Vnější ⌀ D 21 mm
Celková délka L 31,5 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308930 9
EAN / GTIN 4045197151285
Číslo výrobce 308930 9

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené. Leštěné.

Poznámka:

Přemostění upínacího  je vždy o 1 mm menší, např. ⌀ 10 − 9 mm, kromě 1, 1,5 a 2 (zde pouze 0,5 mm).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku