{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upnutí | ER16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 425 E | |
Vnější ⌀ D | 17 mm | |
Celková délka L | 27,5 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308921 7 | |
EAN / GTIN | 4045197888426 | |
Číslo výrobce | 308921 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kleština ER s utěsněním, ER16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 7mm
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
843,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
1 018,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER16 | ER 16 | ER 16 |
Vnější ⌀ D | 17 mm | 17 mm | 16,7 mm |
Celková délka L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 425 E | 425 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |