{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 1 mm | |
Upnutí | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | |
Typ | 4008E | |
Vnější ⌀ D | 11,3 mm | |
Celková délka L | 18 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308918 1 | |
EAN / GTIN | 4045197763754 | |
Číslo výrobce | 308918 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Kleštiny ER, ER 11, Jmenovitý upínací ⌀ d: 1mm
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
466,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
251 ks okamžitě k dodání
548,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
573,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 11 | ER 16 | ER 20 |
Vnější ⌀ D | 11,3 mm | 17 mm | 21 mm |
Celková délka L | 18 mm | 27,5 mm | 31,5 mm |
Jmenovitý upínací ⌀ d | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Obvodová házivost | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4008E | 426 E | 428 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |