{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 3 mm | |
Upnutí | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 427 E | |
Vnější ⌀ D | 20,7 mm | |
Celková délka L | 31,5 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308916 3 | |
EAN / GTIN | 2050001767127 | |
Číslo výrobce | 13724010300 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
ER kleština s utěsněním, ER 20, Jmenovitý upínací ⌀ d: 3mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
1 339,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
257 ks okamžitě k dodání
603,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
678,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
640,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 20 | ER16 | ER32 | ER25 |
Vnější ⌀ D | 20,7 mm | 17 mm | 33 mm | 26 mm |
Celková délka L | 31,5 mm | 27,5 mm | 40 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 427 E | 425 E | 469 E | 429 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština | Upínací kleština |