Multinormová vesta Inherent XXXL

Artiklové číslo: 308915123300XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva high vis gelb
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Výstražná vesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308915123300XXXL
EAN / GTIN 7330509625835
Číslo výrobce 308915123300XXXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²

Detaily
Pruhy
D-kroužek
Vnější certifikační štítky

Kapsy
Přední kapsy s klopou
Vyztužené, tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně, Kapsy na hřebíky - přední a zadní
Volně zavěšené náprsní kapsy s bezpečnostními popruhy, jedna s klopou a kovovými knoflíky, jedna otevřená s kapsami na pera a páskou na nářadí

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Přední zapínání se skrytými knoflíky v plastu

Funkčnost
Odolné proti mastnotě, špíně a vodě, Bez kovů

Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy

Praní
Prádelna EN ISO 15797

Popis:

  • Nástrojová vesta odolná proti plamenům, která vás ochrání v náročných podmínkách
  • Je vybavena praktickými kapsami na nářadí a příslušenství
  • Vyztužená tříkomorová kapsa na hřebíky vpředu a kapsy na hřebíky vpředu a vzadu
  • Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 20471, třída 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 třída 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
  • Testováno podle požadavků normy EN ISO 15797 pro průmyslové praní

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 1149-5
  • Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku