Provedení:
Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²
Detaily
Pruhy
D-kroužek
Vnější certifikační štítky
Kapsy
Přední kapsy s klopou
Vyztužené, tříkomorové kapsy na hřebíky na přední straně, Kapsy na hřebíky - přední a zadní
Volně zavěšené náprsní kapsy s bezpečnostními popruhy, jedna s klopou a kovovými knoflíky, jedna otevřená s kapsami na pera a páskou na nářadí
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip, Přední zapínání se skrytými knoflíky v plastu
Funkčnost
Odolné proti mastnotě, špíně a vodě, Bez kovů
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Praní
Prádelna EN ISO 15797
Popis:
- Nástrojová vesta odolná proti plamenům, která vás ochrání v náročných podmínkách
- Je vybavena praktickými kapsami na nářadí a příslušenství
- Vyztužená tříkomorová kapsa na hřebíky vpředu a kapsy na hřebíky vpředu a vzadu
- Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 20471, třída 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 třída 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
- Testováno podle požadavků normy EN ISO 15797 pro průmyslové praní
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1