ER kleština s utěsněním, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 5mm

Artiklové číslo: 308906 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: ISO 15488-A
  • Obvodová házivost: ≤ 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 5 mm
Upnutí ER 16
Norma ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 5 µm
Typ 425 E
Vnější ⌀ D 16,7 mm
Celková délka L 27,5 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308906 5
EAN / GTIN 2050001765154
Číslo výrobce 13723010500

Popis

Provedení:

Kompletně kalená a broušená.
Ochrana proti korozi: Kleština kompletně s povlakem FAHRION Protect, i funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Poznámka:

Použitím těsnění pro vnitřní chlazení (použitelné do 60 barů) lze upínat pouze jmenovitý rozměr. Podobně jako ISO 15488-A.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


ER kleština s utěsněním, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 5mm

ER kleština s utěsněním, ER 16, Jmenovitý upínací ⌀ d: 5mm

na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
1 468,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
843,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
603,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upnutí ER 16 ER 16 ER16
Vnější ⌀ D 16,7 mm 17 mm 17 mm
Celková délka L 27,5 mm 27,5 mm 27,5 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Obvodová házivost ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Typ 425 E 425 E 425 E
Druh produktu Upínací kleština Upínací kleština Upínací kleština

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku