{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 4 mm | |
Upnutí | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 4012 E | |
Vnější ⌀ D | 11,2 mm | |
Celková délka L | 18 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308882 4 | |
EAN / GTIN | 2050001768841 | |
Číslo výrobce | 13721010400 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER kleština s utěsněním 4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 468,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
304 ks okamžitě k dodání
466,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 11 | ER 11 |
Vnější ⌀ D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Celková délka L | 18 mm | 18 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 4012 E | 4008E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |