{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý upínací ⌀ d | 2,5 mm | |
Upnutí | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Obvodová házivost | ≤ 5 µm | |
Typ | 4008 E | |
Vnější ⌀ D | 11,3 mm | |
Celková délka L | 18 mm | |
Druh produktu | Upínací kleština |
Katalogové číslo | 308881 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767639 | |
Číslo výrobce | 13711010250 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
ER kleština 2,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
742,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
910,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ER 11 | ER11 |
Vnější ⌀ D | 11,3 | 11,3 |
Celková délka L | 18 | 18 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Obvodová házivost | ≤ 5 | ≤ 10 |
Typ | 4008 E | 4031 E |
Druh produktu | Upínací kleština | Upínací kleština |