Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 50

Artiklové číslo: 308720 50
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro strmé kužely Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro strmý kužel 50
Vlastnost otvoru s otvorem
⌀ nákružku D 39,3 mm
⌀ hlavy D1 32 mm
Celková délka L 65 mm
L1 25,1 mm
Závit M M24
Maximální utahovací moment 150 Nm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem SK 50
Rozměr klíče 30 mm
Druh produktu Tažný čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308720 50
EAN / GTIN 4045197151056
Číslo výrobce 308720 50

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 / ISO 7388-1.

Poznámka:

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku