Provedení:
Hlavní materiál
60% modakryl, 39% bavlna, 1% antistatické vlákno, fleece, nehořlavý, antistatický, 280g/m²
Detaily
Kruhový výstřih, Manžetový výstřih
Vnější certifikační štítky
Zpracování
Zapínání na konci rukávu
Vlnitý lem
Reflex
Natisknuté reflexní pásky, 50 mm široké reflexní pásky v nehořlavém střihu
Popis:
- Pohodlná mikina, která umožňuje pohodlný pohyb, v barvě hi-vis a s multinormovým provedením
- Má výjimečné ochranné vlastnosti a segmentové odrazky zajišťují uživateli zvýšenou viditelnost
- Mačkavá podšívka pro větší pohodlí
- Certifikováno podle EN 1149-5, EN ISO 20471, třída 2 XS-S, třída 3 M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, třída 1
- EBT: 18. 4 cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C2
- EBT - 13 cal/cm²
- ELIM - 12cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1