{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro strmý kužel | 50 | |
Vlastnost otvoru | s otvorem | |
Norma pro tažné čepy | CAT | |
⌀ nákružku D | 35,56 mm | |
⌀ hlavy D1 | 28,95 mm | |
Celková délka L | 65,4 mm | |
L1 | 25,4 mm | |
Závit M | M24 | |
Maximální utahovací moment | 150 Nm | |
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem | SK 50 | |
⌀ otvoru | 10 mm | |
Druh produktu | Tažný čep |
Katalogové číslo | 308670 50M | |
EAN / GTIN | 4062406544546 | |
Číslo výrobce | 308670 50M | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |