{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vhodné pro strmý kužel | 40 | |
Vlastnost otvoru | s otvorem ⌀ 7 mm | |
Norma pro tažné čepy | ISO 7388-3 | |
⌀ nákružku D | 23 mm | |
⌀ hlavy D1 | 19 mm | |
Celková délka L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Závit M | M16 | |
Úhel A | 15 stupeň | |
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem | SK 40 | |
Rozměr klíče | 19 mm | |
Druh produktu | Tažný čep |
Katalogové číslo | 308625 40 | |
EAN / GTIN | 4045197485878 | |
Číslo výrobce | 308625 40 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |