Krátká vrtací hlavička 0,3-10 mm

Artiklové číslo: 308587 0,3-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 18000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Maximální utahovací moment Md max.: ≤ 14

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0,3 mm - 10,2 mm
Upnutí PSC 40
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 18000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Maximální utahovací moment Md max. ≤ 14 Nm
Délka vyložení rozměr A 74 mm
Vnější ⌀ D 36 mm
Náhradní upínací klíč č. 627425 SW 4
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308587 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868817
Číslo výrobce 308587 0,3-10

Popis

Provedení:

  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.
  • Pro pravý i levý chod.
  • Pískované provedení.

Max. tenká vložka pro nejběžnější ⌀ 0,3 – 10,2 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309885; nástrčný klíč č. 309893.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku