{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 20 mm | |
Upnutí | PSC 63 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-1; ISO 26623-2 | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 49 mm | |
Užitná délka L1 | 41 mm | |
Vhodné redukční pouzdro | 302160; 302155 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 308556 20 | |
EAN / GTIN | 4045197945105 | |
Číslo výrobce | 308556 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínací pouzdro HT krátké 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
10 556,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
14 222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
15 262,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | PSC 63 | BT 40 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma pro upínání | ISO 26623-1 ;ISO 26623-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Délka vyložení rozměr A | 80 | 120 | 120 |
Vnější ⌀ D | 49 | 49,5 | 50 |
Obvodová házivost | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |