{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M8×50 | |
Upnutí | PSC 63 | |
Norma pro upínání | ISO 26623-1 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 74,5 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 8,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 13 mm | |
Užitná délka L1 | 50 mm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 308553 M8X50 | |
EAN / GTIN | 4067263110088 | |
Číslo výrobce | 308553 M8X50 |