Steckschüssel-Satz 1/4″-1/2″ in Textiltasche 52- kusy

Artiklové číslo: 3085031
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3085031
EAN / GTIN 4010886951040
Číslo výrobce 3085031
L-číslo L60160 6007

Popis

Popis:

GEDORE Mobility
Exkluzivní řada Made by GEDORE
Nářadí v metrických rozměrech
S robustní pákovou ráčnou, s uvolňovacím tlačítkem
Odolná textilní taška s pevným suchým zipem a rukojetí pro přenášení
Pěnový modul kompatibilní s vozíkem na nářadí GEDORE
GEDORE Check-Tool-System.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku