{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | PSC 50 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 26623-1 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 55 mm | |
Vnější ⌀ D | 35 mm | |
Druh produktu | Upínací trn (Weldon) |
Katalogové číslo | 308498 10 | |
EAN / GTIN | 4067263110613 | |
Číslo výrobce | 308498 10 |