Vkládací hrot D.6 mm pro No. 8007 V-GRIP

Artiklové číslo: 3084779
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3084779
    EAN / GTIN 4010886952368
    Číslo výrobce 3084779

    Popis

    Popis:

    Vložte tip

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 6 mm
    • Celková výška [mm]: 6 mm
    • Celková délka [mm]: 23 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku