Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

MicroClamp – přesné vrtací sklíčidlo 0,2-3

Artiklové číslo: 308394 0,2-3

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Norma pro upínání: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Tvar: E
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Strategie obrábění: HSC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí HSK-E 40 A = 46
Norma pro upínání ISO 12164-1; DIN 69893
Tvar E
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Délka vyložení rozměr A 46 mm
Rozsah upínání ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Vnější ⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Náhradní upínací klíče 627425 2
Druh produktu Mikro vrtací sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308394 0,2-3
Číslo výrobce 308394 0,2-3

Popis

Provedení:

  • Pro pravý a levý chod.
  • Obvodová házivost < 0,01 mm.
  • Přenos točivého momentu 7 Nm.
  • Přípustné otáčky 60 000 ot/min.
  • Přípustný utahovací moment 2 Nm.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku