{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 12 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma pro upínání | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC; HSC | |
Kmitání | tlumené | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 88 mm | |
L2 | 63 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínač |
Katalogové číslo | 308346 12 | |
EAN / GTIN | 4062406787295 | |
Číslo výrobce | 308346 12 |